Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à batterie Li-Ion 3,6 V S 3-A
Machine sans fil pratique et compacte à deux vitesses pour visser et percer
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La machine peut également être utilisée dans les espaces restreints qui sont difficiles d'accès
La visseuse peut être utilisée en forme allongée ou en angle
Réglage correct pour toutes les applications de vissage et de perçage
Boîtier d'engrenages à 2 vitesses avec 15 niveaux de couple de serrage et un niveau de perçage
Manipulation sécurisée
Le sélecteur de blocage empêche l'activation accidentelle de la visseuse
Fixation immédiate de la mèche
Sa conception courte permet d'insérer directement les porte-embouts ou les embouts longs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!