Tournevis isolés (VDE) pour électriciens : la gamme à empreinte Pozidriv
Les tournevis isolés sont souvent présentés comme le prolongement de la main des électriciens : ils sont indissociables. Choisir un tournevis VDE, pour soi-même, ou pour ses collaborateurs, c’est sélectionner un produit ergonomique, un produit fiable, une empreinte qui correspond aux applications rencontrées et surtout, un produit qui assure la sécurité complète de son utilisateur. Dans ce sens, les tournevis pour travaux électriques sont testés de façon continue, avec une batterie de tests édictée par le laboratoire VDE, et la norme CEI EN 60900 : test d'impact à froid, tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV,…
« Verband Der Elektrotechnik »
L’outillage isolé pour électricien, en plus de ses couleurs rouge et jaune, et reconnaissable par l’existence d’un logo synonyme de fiabilité : le label VDE (Verband Der Elektrotechnik : Association du Génie Electrique. Ce logo rassemble l’ensemble des produits testés sous 10000 volts, et qui permettent de réaliser des travaux sous tension jusqu’à 1000 volts en Courant alternatif (AC).
Au-delà de cette réussite aux tests, ces outils respectent également la norme CEI EN 60900, elle aussi, présente sur l’ensemble des outils isolés.
L’empreinte Pozidriv
L’empreinte Pozidriv est encore peu utilisée dans les produits spécifiques à l’univers électriques, par rapport à l’empreinte Phillips notamment qui est beaucoup plus répandue dans l’univers des travaux d’électricité. Reconnaissable grâce à ses deux croix qui sont décalées de 45°, il s’agit d’une version optimisée de l’empreinte Phillips. Elle offre une performance de vissage optimisée avec un couple de serrage beaucoup plus élevé, et permet d’éviter à l'embout de glisser en fin de vissage.
Les tournevis isolés (VDE) normaux Pozidriv
Les tournevis isolés normaux existent également en empreinte Pozidriv. Disponibles en quatre formats d’empreintes (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), les longueurs de lames varient entre 80 et 150 mm. La gamme permet de répondre à l’ensemble des applications rencontrées lors des travaux d’installations électriques.
Les tournevis isolés (VDE) ultra fins Pozidriv
Des modèles avec encombrement réduit (slim, ou ultrafin) ont été mis au point afin de faciliter les opérations de vissage et dévissage dans les passages de vis étroits. Mais également dans le but d’augmenter la durée de vie tournevis avec une lame et un isolant qui sont moins confrontés aux risques de chocs dans les passages de vis de par la forme de la lame du tournevis.