Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis TX long Avec tige ronde
Tige longue chromée mate et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis profondément enfoncées, sans problème
- Le tournevis long est idéal pour les zones difficiles d'accès et les applications spéciales
- Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Pointe pour têtes de vis TX intérieures
Contrôle total
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole TX sur le tournevis et à la taille de la tige inscrite sur la poignée
Applications possibles :
- TX 10 Tableau de bord VW
- TX 15 Poignée de porte BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, Classes A et C
- TX 25 VW Sharan, phares
- TX 30 BMW série 7 (E 38) pour vis de garde-boue, dépose des phares des modèles Audi A4/A6
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!