Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum - 1
Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum - 2
Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis VDE, douille 6 pans pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Lame : lame noire, isolée

  • Pointe : semblable à DIN EN 2936

  • Test de routine dans un bain d'eau avec tension de test de 10 kV

  • Marquage d'identification avec l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid rigoureux
Article ni repris, ni échangé.