Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à poignée en T Avec barrette d'embouts, 10 pièces et embout PH2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Molette de réglage à 3 positions : Changement de direction facile en cours d'utilisation, réglable d'une seule main
- 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm
- Système de connecteur variable pour tous les embouts hexagonaux avec raccord de 6,35 mm = 1/4 pouce
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!