Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis pour carré d'entraînement hexagonal
Tige chromée mate ronde et poignée bimatière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- La poignée bimatière, avec sa forme ergonomique, son matériau extérieur souple et ses côtés aplatis, assure une transmission optimale de la puissance ainsi qu'une prise en main sûre pour un travail sans fatigue
- Identification rapide et facile du tournevis à utiliser grâce au symbole sur le tournevis et aux surplats sur la poignée
- La tige ronde est chromée mate pour une protection supplémentaire et une plus grande résistance à la corrosion
- Pointe conforme à DIN ISO 691, la norme pour les surplats pour tournevis
- Tournevis conforme à la norme DIN 3125, la norme pour clés à douille six pans, type Spin
- L'assortiment de douilles est disponible avec différentes largeurs de surplats
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!