Les tournevis isolés à fente : une gamme développée pour les électriciens
Les tournevis isolés font partie des outils obligatoires dans la boite à outils d’un électricien. L’ergonomie, la qualité, le choix des empreintes de vis sont des critères importants dans le choix de ses tournevis. Cependant, dans l’univers des travaux d’installations électriques, la sécurité reste le facteur clé. C’est pourquoi l’ensemble des tournevis isolés sont testés de façon continue, et présentent un label VDE.
Le label VDE : produits isolés 1000 V
L’ensemble des produits isolés 1000 volts présentent le label « Verband Der Elektrotechnik » (Association du Génie Electrique), plus connu sous le signe VDE. Ces produits ont été testé sous 10000 volts, et permettent de réaliser des travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. A ces tests, vient s’ajouter l’application de la norme CEI EN 60900, présente sur l’ensemble des outils isolés reconnaissables à leurs couleurs rouge et jaune.
L’empreinte à fente
Les éléments à visser avec empreinte fendue (fente) ou plate, sont encore présents sur certains produits liés aux travaux d’installations électriques : Armoires de commutation et boîtiers de distributeur, disjoncteurs, barrettes de connexion et relais.
Le logo de l’empreinte est visible sur l’ensemble des tournevis isolés et permet donc une reconnaisse aisée des produits.
Les tournevis VDE normaux à fente
Les tournevis isolés normaux font partie des basiques de travaux électriques. Ils permettent de travailler sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum. La forme du poignet assure une grande ergonomie pour les travaux répétés à accomplir.
Les tournevis VDE ultra fins à fente
Pour faciliter les interventions, mais également assurer une durée de vie plus élevée des tournevis, des modèles de tournevis isolés ont été développés avec un design ultrafin (slim). Ces tournevis se différencient des normaux par d’une réduction progressive de la lame et de l’isolant qui l’entoure.