Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 1
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 2
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 3
Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin 1/4 pouce Zebra avec 12 embouts équipé de 12 embouts

Tournevis à extension, magasin rotatif, poignée bimatière et tige ronde chromée brillante avec aimant

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
L'efficacité au bout des doigts


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • Transmission de puissance optimale et manipulation confortable grâce à la conception très mince pour un tournevis à magasin

  • Les embouts peuvent être changés rapidement et facilement grâce au magasin rotatif fonctionnant par extraction pouvant contenir jusqu'à 12 embouts

  • Grâce à la monture d'embout standard de 1/4 pouce, le remplacement est facile en cas de perte d'un embout

  • Sélection rapide du bon embout avec le code couleur Würth

  • Fermeture sécurisée du magasin d'embouts avec un clic audible


La qualité la plus élevée


  • Grande longévité grâce à la tige ronde chromée brillante et robuste

  • Ajustement sûr de l'embout grâce au porte-embout magnétique

  • Pointe fabriquée conformément à la norme DIN 3126-D 6.3 pour tournevis porte embouts à profil hexagonal de 6,3 mm
Indication

Le tournevis à magasin est disponible avec différents équipements.