Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture
Tournevis à magasin à cliquet fourni avec un étui de ceinture multifonction pour plus de sécurité et d'ergonomie au travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Manche avec magasin d'embouts intégré
- Manche bimatière pour une transmission optimale de la force et plus de confort
- Magasin rotatif coulissant pour une localisation rapide de l'embout souhaité
- Pour douze embouts de ¼ pouce ou 25 mm au maximum
Lame
Lame ronde mince en acier inoxydable avec aimant
Cliquet
- Cliquet puissant à 28 dents
- Idéal pour le vissage d'une seule main, changement de sens de rotation en toute simplicité
Fourreau de ceinture
- 2 élastiques pratiques à l'extérieur pour accueillir les stylos, les petits tournevis, etc.
- 4 aimants puissants sur le devant de l'étui de ceinture pour maintenir de petites pièces magnétiques telles que des vis, des écrous, des clous, des embouts, etc., ce qui permet d'avoir les deux mains libres et tous les outils à portée de main
- Rabat à scratch pour le rangement sécurisé du tournevis à magasin. Pour une utilisation ergonomique d'une seule main, le rabat peut être facilement maintenu à l'arrière
- Avec une boucle pour les ceintures jusqu'à 80 mm de largeur
- En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Compatible avec le tournevis à magasin, avec et sans cliquet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!