Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 1
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 2
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 3
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 4
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 5
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 6
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 7
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 8
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 9
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 10
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 11
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 12
Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture  - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à magasin à cliquet avec étui de ceinture

Tournevis à magasin à cliquet fourni avec un étui de ceinture multifonction pour plus de sécurité et d'ergonomie au travail
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
Manche avec magasin d'embouts intégré


  • Manche bimatière pour une transmission optimale de la force et plus de confort

  • Magasin rotatif coulissant pour une localisation rapide de l'embout souhaité

  • Pour douze embouts de ¼ pouce ou 25 mm au maximum


Lame


Lame ronde mince en acier inoxydable avec aimant



Cliquet


  • Cliquet puissant à 28 dents

  • Idéal pour le vissage d'une seule main, changement de sens de rotation en toute simplicité


Fourreau de ceinture


  • 2 élastiques pratiques à l'extérieur pour accueillir les stylos, les petits tournevis, etc.

  • 4 aimants puissants sur le devant de l'étui de ceinture pour maintenir de petites pièces magnétiques telles que des vis, des écrous, des clous, des embouts, etc., ce qui permet d'avoir les deux mains libres et tous les outils à portée de main

  • Rabat à scratch pour le rangement sécurisé du tournevis à magasin. Pour une utilisation ergonomique d'une seule main, le rabat peut être facilement maintenu à l'arrière

  • Avec une boucle pour les ceintures jusqu'à 80 mm de largeur

  • En polyester haute qualité (1 680 deniers)
Indication

Compatible avec le tournevis à magasin, avec et sans cliquet