Le tournevis de précision, pour le vissage des pièces fines et délicates
Le tournevis de précision est réservé aux interventions très minutieuses. Würth s'est penché sur les besoins des professionnels amenés à manier cet outil (opérateurs du secteur aéronautique, horlogers...), et en a tiré toute une gamme de tournevis efficaces, ergonomiques et ultra-résistants.
Un tournevis utilisé dans le génie électrique, l'aéronautique, l'horlogerie
L'avantage du tournevis de précision, c'est qu'il permet de visser (et de dévisser) des pièces de faibles tolérances, c'est-à-dire particulièrement petites ou délicates. Ce type de tournevis est donc couramment employé dans les domaines relevant de l'ingénierie électrique et de la mécanique de précision, à savoir :
- le génie électrotechnique
- le génie électronique
- la construction aéronautique
- l'industrie horlogère
- l'armement, etc.
Visser et dévisser efficacement, facilement et dans la durée
Chez Würth, nous nous appliquons à concevoir des tournevis qui facilitent la vie des professionnels amenés à effectuer régulièrement des sessions de vissage et de dévissage d'une grande complexité. Faciles à identifier avec leur capuchon de centrage muni d'un symbole de vis et de calibre, nos modèles vous garantissent :
- une réelle efficacité, liée à leur tête de centrage rotative
- un grand confort d'utilisation, grâce à une poignée confortable à prise souple
- une résistance exemplaire, nos lames rondes étant composées d'acier trempé puis chromées pour éviter tout risque de corrosion.
Des tournevis de précision à fente, Torx (TX) ou cruciformes
Nos modèles de tournevis se déclinent en de nombreux formats, dotés d'une épaisseur, d'une largeur ou d'une longueur de manche différentes, et correspondant à des empreintes de vis spécifiques. En consultant notre catalogue, vous pourrez aussi bien vous procurer :
- des tournevis de précision plats (à fente)
- des tournevis de précision Torx (TX), avec une tête en étoile à six branches
- des tournevis de précision cruciformes de type Phillips (PH), etc.