Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 1
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 2
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

Avec lame remplaçable
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
Tournevis dynamométrique pour un serrage contrôlé à un couple spécifié


  • Valeur du couple de serrage dans la fenêtre graduée à affichage numérique, réglage en continu avec l'outil de pose

  • Poignée ergonomique multi-composants, conception légère et compacte pour une facilité d'utilisation. Taille de poignée ergonomique ajustée à la plage de couple.

  • Clic signalant l'atteinte de la valeur du couple de serrage définie.

  • Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce

  • Précision de +/- 6 % par rapport à la valeur de couple définie.

  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789, BS EN 26789

  • Livré dans un coffret en plastique


Contenu de la livraison :


  • Poignée

  • Outil de mise en œuvre

  • Lame adaptateur pour embouts de ¼ pouce

  • Rapport de test et d'étalonnage en usine