Le tournevis dynamométrique 1/4", l’outil incontournable pour un serrage précis
Destinés aux professionnels qui souhaitent réaliser des serrages de la plus grande précision, les tournevis dynamométriques 1/4 pouce sont des incontournables en électronique ou en mécanique. Würth vous propose un large choix d’articles afin de vous accompagner au quotidien et de vous aider à sécuriser au mieux vos installations.
Des tournevis dynamométriques pour le serrage au couple
Tout comme la clé du même nom, le tournevis dynamométrique 1/4 pouce permet d’effectuer des serrages au couple. Ces derniers sont exprimés en Nm (newton mètre) et doivent être réalisés grâce à des outils spécialités et capables d’apporter la précision nécessaire. Tous les tournevis Würth sont conformes à la norme ISO 6789 qui spécifie une tolérance de ± 6 % de la valeur définie.
Des outils fiables et aux performances sûres
En choisissant votre tournevis dynamométrique parmi la gamme Würth, vous êtes certain d’adopter un modèle synonyme de fiabilité et de performances de qualité. Nos références sont en effet synonymes :
- d’un réglage facile à exécuter : synonyme de la plus grande clarté, il peut être réalisé sans outils supplémentaires
- d’un clic audible : qui permet de savoir si la valeur du couple de serrage définie est atteinte. S’il permet de toujours plus gagner en confort, il permet aussi d’éviter les erreurs de serrage et de se conformer aux conseils dictés par les fabricants
- d’un affichage numérique du couple de serrage : pour une lecture plus aisée
Afin de répondre toujours plus fidèlement aux besoins concrets des professionnels, la plupart de nos tournevis sont livrés avec leur certificat d'étalonnage et leur mode d'emploi.
Une bonne prise en main, des tournevis ergonomiques
Chez Würth, la satisfaction des professionnels prime avant tout, voilà pourquoi nous avons eu à cœur de proposer des tournevis dynamométriques agréables à prendre en main. Parmi la gamme des produits destinés aux professionnels, vous retrouverez des tournevis :
- à la poignée bi-matière particulièrement ergonomique
- légers
- compacts
Autant d’atouts qui garantissent une grande facilité d’utilisation ! N’hésitez pas à parcourir notre catalogue afin de découvrir les spécificités de notre gamme !