Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 1
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 2
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

Tournevis dynamométrique, support 1/4 pouce, entraînement 1/4 pouce et serrage dans le sens horaire

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Serrage précis avec une précision de déclenchement de +/- 6 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Réglage rapide et facile du couple : Glisser simplement le manchon vers l'arrière et tourner le manche

  • Le manche ergonomique constitué de composants souples se tient bien en main

  • Douille carrée 1/4 pouce à l'extrémité du manche pour une utilisation avec une extension, par exemple une poignée en T

  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789-1, type II, classe D
Indication
  • Avec certificat d'étalonnage et notice d'utilisation

  • Livré dans un coffret en plastique

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Article ni repris, ni échangé.