Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis, empreinte AW
Tournevis, empreinte AW - 1
Tournevis, empreinte AW - 2
Tournevis, empreinte AW - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis, empreinte AW

Lame arrondie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Lame : Chromé mat



Pointe : Black Point



Codage couleur des calibres



Avantages du système d'empreinte AW par rapport aux systèmes d'empreinte précédents :


  • Transmission optimale de puissance

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Plus grande surface de contact de l'embout dans l'empreinte de la vis - forces d'éjection

  • Forces d'éjection (rejet) nulles. Une répartition homogène des forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Article ni repris, ni échangé.