Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout rapide Avec mandrin à changement rapide
Queue hexagonale avec bague hexagonale et tête nickelée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Changements rapides
- Tournevis à queue hexagonale chromée mate
- Simple d'utilisation grâce au mandrin à changement rapide pour un changement facile d'embout
- Particulièrement durable grâce à la tête nickelée
- Pointe de 6,3 mm conformément à la norme DIN 3126-D avec porte-embout
Travail sans fatigue
- Poignée bimatière pour un travail sans fatigue
- La poignée est dotée de côtés aplatis et d'une bague hexagonale pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace
- Identification rapide et facile grâce au symbole de la queue et à la taille de la queue à l'extrémité de la poignée
A utiliser avec les embouts hexagonaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!