Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis plat fin Avec lame ronde
Tournevis plat fin Avec lame ronde - 1
Tournevis plat fin Avec lame ronde - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis plat fin Avec lame ronde

Tige mince chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

De la pointe à la poignée


  • Pour des vis plus petites et un travail de précision grâce à la tige mince et aux tailles plus petites

  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats

  • Conforme aux normes DIN 5265 et SMS SS 2830


Un contrôle sans effort


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée