Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale - 1
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale - 2
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale - 3
Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à fente poignée trimatière Avec tige hexagonale

Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée trimatière avec surface de frappe

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Lorsqu'une plus grande force est nécessaire


  • La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner

  • Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes à tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Plus efficace, plus confortable


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée trimatière avec noyau dur, cavités souples et surface douce et antidérapante

  • Les cavités souples de la poignée s'adaptent parfaitement à chaque main, permettant une transmission de force beaucoup plus efficace

  • La poignée présente des côtés aplatis et des évidements ergonomiques pour une meilleure transmission de la puissance, permettant un travail efficace et un couple plus élevé

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Indication

Réf. 0613200035 sans surface de frappe ni bague hexagonale.