Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale
Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale - 1
Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale

Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière avec surface de frappe

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Puissant et robuste


  • La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner

  • Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Prise en main puissante


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée