Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde - 1
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde

Queue courte chromée mate et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ses points forts


  • Adapté aux zones étroites et difficiles d'accès grâce à sa queue extra courte

  • Queue ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats

  • Conforme à la norme DIN 5265


La qualité à portée de main


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la queue et à la taille inscrite sur la poignée
Tom pouce fente / plat