Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transpalette électrique 1,5T
Ce transpalette est idéal pour les opérations de transport, chargement et stockage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le transpalette est livré avec sa batterie et son chargeur, possibilité d'avoir une seconde batterie Li-Ion 24V/20Ah.
Durée d'utilisation avec deux batteries : 11h.
Poignée de commande multi-fonction :
serrure pour clé de contact
Témoin de défaut
Bouton du klaxon
Commutateur d'entraînement
Interrupteur de vitesse de rampage
Marche avant/arrière
Témoin de charge de la batterie
Capacité de charge : 1,5T
Durée de charge de la batterie : 5h
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!