Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trappe coupe-feu 120 minutes pour plafond

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trappe coupe-feu 120 minutes pour plafond

Trappe de visite coupe-feu spécialement conçue pour être installée dans des faux-plafonds de protection contre le feu autonome avec l'exigence "charge combustible uniquement du côté pièce"

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu dans la zone du faux-plafond

  • Le chassis intégré en aluminium est équipé d'un coupe-feu

  • Le couvercle de la trappe d'inspection est garni d'une plaque coupe-feu DF

  • Plaque(s) de plâtre GKF vissée(s)

  • Résiste au feu à partir du dessous (côté pièce)

Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :


  • Joint à lèvre haute qualité

  • Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie

  • Le couvercle est sécurisé de part et d'autre par des bras d'accrochage de sécurité automatique

  • Les bras d'accrochage garantissent l’arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte

  • Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place

  • Système d'ouverture à clé carré

  • Installation rapide et simple
IndicationIl est nécessaire de faire valider l’ensemble des PV par votre bureau de contrôle avant toute commande
Classe de résistance au feu EI 120
PV FEU CSTB N° RS-19-067 (2 x 25 mm)