Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trappe coupe-feu 30 minutes pour cloison
Trappe de visite coupe-feu spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques avec l'exigence "charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu d'un local, dans la gaine
- Le cadre de montage en aluminium est équipé d’une bande de protection contre l’incendie
- Résiste au feu côté gaine et côté pièce
- Le couvercle de la trappe de visite est constitué de 2 plaques coupe-feu DF
- Plaques coupe-feu de 12,5 mm d'épaisseur soit 25 mm en tout
Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :
- joint à lèvre haute qualité
- joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables, garantissant l’arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte
- Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place
- Système de "pousser-lâcher" pour l'ouverture et la fermeture de la trappe
- Installation rapide et simple
PV FEU CSTB N° RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm)
Les trappes coupe-feu s'installent généralement dans tous les bâtiments recevant du public, les laboratoires, les hôpitaux...
La trappe se fixe à travers la cloison de panneaux de plâtre au moyen de vis pour cloison sèche (non fournies). Fixer les capuchons de protection à l’arrière des pointes des vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!