Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Trappe coupe-feu 60 minutes pour cloison
Trappe de visite coupe-feu spécialement conçue pour le montage sur des gaines techniques avec l'exigence "charge calorifique extérieure et intérieure à la gaine"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu d'un local, dans la gaine
- Résiste au feu côté gaine et côté pièce
- Le cadre de montage et le vantail de porte sont constitués de tôles d’acier galvanisées renforcées, à l’arrière, de panneaux de protection incendie
Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :
- étanche à la fumée
- isolation acoustique contrôlée
- joint à lèvre haute qualité
- joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Pose variable, indépendamment de l'épaisseur du mur
- Vantail de porte amovible pour montage mural
- La surface du vantail de porte, dépourvue de têtes de vis, permet d'économiser le travail de bouchage
- Système d'ouverture à clé carré
- Livrée avec une clé à mandriner carrée, un capuchon RAL 9016, des baguettes d'arrêt, un kit de montage équerre en acier et l'instruction de montage
- Installation rapide et simple
PV FEU CSTB N° : RS-20-063
Les trappes coupe-feu s'installent généralement dans tous les bâtiments recevant du public, les laboratoires, les hôpitaux...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!