Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trappe de comble RT-W
Trappe de comble RT-W - 1
Trappe de comble RT-W - 2
Trappe de comble RT-W - 3
Trappe de comble RT-W - 4
Trappe de comble RT-W - 5
Trappe de comble RT-W - 6
Trappe de comble RT-W - 7
Trappe de comble RT-W - 8
Trappe de comble RT-W - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trappe de comble RT-W

Trappe isolée et étanche à l'air répondant à la réglementation technique et aux exigences des Bâtiment Basse Consommation (BBC)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Joint composite continu sur la porte


  • Etanchéité à l'air, pas de fuite dans l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment

  • Conformité aux textes règlementaires et au cahier des charges BBC

  • Pas d'apparition de traces noires de poussière autour de la trappe

Isolant 100 % polyester spécial trappes de visite


  • R=8,24 m².K/W pour une performance maximale

  • Non irritant à la manipulation pour le poseur et les utilisateurs

  • Non dangereux pour la santé

  • Isolant compressé qui reprends son volume en 72 heures

Ouverture Pousser-Lâcher


  • S'ouvre et se referme d'une simple pression de la main

  • Système de fermeture invisible

  • Porte démontable

Finition acier laqué blanc brillant RAL 9016


  • Se pose en pièce normale ou humide

  • Beau degré de finition, s'intègre sans finition complémentaire aux plafonds blancs

  • Peut être peinte avec une peinture appropriée

En option, réhausse polypropylène pour combles isolés avec de la laine soufflée


  • Evite la chute de laine soufflée lors de l'ouverture de la trappe

  • Permet de conserver la hauteur adéquate de laine soufflée près du cadre de la trappe, évite les ponts thermiques

  • Se fixe avec de l'adhésif sur le cadre de la trappe ou se visse sur le chevêtre bois de la charpente