Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 1
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 2
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 3
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 4
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 5
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 6
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 7
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 8
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 9
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 10
Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trépied à crémaillère, 1/4 pouce pour télémètres laser

Trépied robuste en aluminium avec tête mobile
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
Fixations rapides et écrou à oreilles pour un montage et un démontage simplifiés


  • La plaque de la tête du trépied est dotée d'une attache rapide pratique qui facilite le passage d'un appareil à l'autre

  • L'écrou à oreilles permet un serrage rapide et sûr


Stabilité et protection des surfaces


  • Des arrêts empêchent l'écartement des pieds et garantissent la stabilité du trépied

  • Les pieds métalliques recouverts de caoutchouc protègent les surfaces fragiles des rayures


Tête de trépied robuste avec mécanisme pivotant et inclinable


  • La tête de trépied pivotante et inclinable permet un alignement précis de l'appareil

  • Conception robuste pour une utilisation fiable dans une variété d'applications