Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Trépied à crémaillère aluminium 5/8"
Trépied à crémaillère aluminium 5/8" - 1
Trépied à crémaillère aluminium 5/8" - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Trépied à crémaillère aluminium 5/8"

Trépied à crémaillère en aluminium haute qualité pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Très léger et doté d'une grande durée de vie


En aluminium anodisé de qualité supérieure



Extrêmement robuste, même à basses températures


Toutes les pièces en plastique sont à base de polyamide renforcé de fibre de verre de haute qualité



Approche de la hauteur de travail confortable et précise au millimètre près avec la manivelle


Finition haute qualité de la manivelle



Excellente stabilité


  • Sur les surfaces humides en raison de la présence de pointes avec poussoir d'admission sur les pieds

  • Sur les surfaces lisses, protection contre les rayures sur les sols de haute qualité grâce à des capuchons de protection intégrés pour couvrir les pointes


Possibilité de régler rapidement le support sur le chantier


  • Tube d'extension intégré permettant d'augmenter la hauteur d'utilisation

  • Avec niveau à bulle horizontal