Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résiste au feu jusqu’à 240 minutes (selon PV de classement au feu).
- Fabrication à base de laine minérale, voile et tricot de verre souple.
- Positionnement entre éléments de maçonnerie, en voile et dalle.
- Diamètres disponibles de 15 à 120 mm.
- Conditionnée en bobines de grande longueur.
- Capacité de mouvement jusqu’à 20 %.
- Suit les déformations de l'ouverture.
- Pour une finition soignée l’emploi d’un mastic coupe-feu est possible (silicone ou acrylique).
- Compatible avec mastics et couvre-joint coupe-feu.
2.En cas de nécessité d'ajuster la longueur de la tresse coupe-feu W240, positionner un ruban adhésif afin de réaliser une découpe facile et propre.
3.Utiliser un couteau adapté ou une scie à laine.
4.Positionner la tresse coupe-feu W240 en la comprimant dans l’ouverture.
5.En cas de longueur supérieure à celle d’un rouleau et pour effectuer un raccord, utilisez obligatoirement le manchon raccord coupe-feu Art.N°0875 100 008 pour joindre les deux cordons mis bout à bout.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!