Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Triangle Triflash AK5
Triangle rabattable avec charnière à ressort double action (avant/arrière)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caisson double face alu brossé :
- film rétroréfléchissant jaune 3M (classe A ou B)
- sérigraphie noir de type AK5 (travaux)
Triangle équipé de 6 feux flash Ø50mm de type R2
Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension (12/24V)
Triangle équipé de 3 feux Leds par face
Entraxe de fixation de 150 à 160 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!