Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2
Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2 - 1
Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2 - 2
Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclairage pour tringle à vêtements à LED KSL-24-2

Tringle à vêtements en aluminium avec réglette LED intégrée et détecteur de mouvement, supports pour tringle à vêtements inclus

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Pour installation dans les armoires ou les placards

  • Détecteur de mouvement intégré dans la tringle à vêtements avec un délai d'arrêt de 30 secondes

  • Peut être monté sur le côté de l'armoire ou sous une étagère d'une épaisseur de 16 mm ou 19 mm

  • Peut être raccourci individuellement

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques