Truelles dentées pour l’application de colles dans le bâtiment
Utilisée pour la pose des carreaux et de tous les types de revêtements de sols ou de parement, la truelle dentée est un outil indispensable aux professionnels évoluant dans le secteur du bâtiment. Fiable et solide, elle se décline en une grande variété de versions que nous vous proposons de découvrir au sein de notre catalogue Würth.
La truelle dentée : appliquez la colle avec précision et efficacité
Pour favoriser une pose solide, il est nécessaire de bien préparer le support destiné à recevoir le revêtement et donc, d’appliquer la colle avec le plus grand soin. Grâce à sa dentelure, ce type de truelle dentée permet d’appliquer la colle avec précision et surtout, de mieux en contrôler la quantité. Dès lors, les excédents de colle ou au contraire, le manque de colle, ne seront plus qu’un mauvais souvenir.
En faisant le choix de la qualité Würth, vous bénéficierez :
- d’une truelle solide et résistante et ce, grâce à la fixation optimale de la lame sur le support,
- du meilleur transfert de force vers la lame du platoir, pour un travail efficace et un résultat optimal.
Choisir la bonne truelle dentée, nos conseils
Différents critères sont à retenir pour sélectionner la meilleure truelle dentée dans notre gamme d'outillage professionnel :
- les dimensions de la lame : d’une largeur de 130 millimètres et d’une longueur de 280 millimètres, nos truelles dentées ont une épaisseur de 0,7 millimètres, des dimensions idéales qui leur permettront d’être efficaces dans le plus grand nombre d’applications,
- la largeur de la denture : qui dépend du type de revêtement à encoller. Celle des truelles proposées par votre fournisseur est comprise entre 4 et 20 millimètres,
- le matériau du manche : Würth vous propose des manches en bois ou en plastique bimatière. Confortables, ils permettront une bonne prise en main de la truelle et un maniement facile.