Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tub Ring
Tub Ring - 1
Tub Ring - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tub Ring

Collier de fixation pour tubes PER et Multicouche

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Les colliers Tub Ring sont spécifiquement conçus pour la fixation de tubes PER et Multicouche.


Ils existent en 2 versions : fixation simple ou double tube.


Le collier se fixe au mur avec une vis et permet ainsi d'obtenir un espacement optimal entre les tubes et le mur.


Le système de fixation est extrêmement simple à mettre en oeuvre : après avoir vissé le collier au mur, il suffit d'entrouvrir le collier et clipser le tube à l'intérieur. Le collier se referme automatiquement.


La composition plastique sans serrage excessif du Tub Ring garantit de ne pas blesser les tubes et évite l'effet d'oxydation qui peut survenir avec d'autres types de colliers métalliques.


Diamètre de passage de la vis : 7 mm.