Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les diamètres 16, 20 et 25 peuvent être courbés à froid
- Résistance à l'écrasement : Classe 3 en moyenne (plus de 750 N sur 5 cm à +23 °C)
- Résistance aux chocs : Classe 3 en moyenne (2 joules à -5 °C),
- Température de fonctionnement minimale : Classe 2 (-5 °C),
- Température de fonctionnement maximale : Classe 1 (+60 °C)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!