Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube PU calibré
Tube PU calibré - 1
Tube PU calibré - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube PU calibré

Polyuréthane
Souple (dureté 98 shA)

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Tube calibré de grande précision en polyuréthane transparent ou coloré

  • Excellente flexibilité et souplesse du tube

  • Faible coefficient de frottement grâce aux parois intérieures et extérieures très lisses

  • Température d'utilisation : -15 °C à +80 °C

Lors du choix du tube, c'est le diamètre extérieur qui fait référence


Non alimentaire. Non utilisable avec les circuits de freinage des véhicules


Calibrage : +/- 0,10 à 0,15 mm