Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches
Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 1 Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 2 Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/3xuIy4bGsZE

Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 1
Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 2
Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de fixation Tube Ring Plus pour multicouches

Mise en place rapide du tube dans le collier par simple pression

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Permet la fixation simple et rapide de tubes Multicouche, PER ou cuivre

  • Installation sur le béton, le béton cellulaire, la brique et toute sorte de support

  • Collier non coupant et non toxique

  • Gamme courte pour un maximum de diamètres de tubes : 4 références couvrent la plupart des besoins en plomberie, chauffage et sanitaire

  • Une fois le collier vissé, le tube s'installe par simple pression sur le collier

  • Possibilité d'installer les collliers côte à côte grâce aux encoches

  • Démontage du tube rapide avec un simple tournevis

  • Fixation du collier avec vis (non fournies) de Ø 4 mm ou 5 mm