Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne multicouche

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne multicouche

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à celui du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-XC)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme


  • Economie de raccords importante

Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB

Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager

10 ans garantie pour le système