Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tube multicouche Combi
Deux tubes multicouches de haute qualité soudée bord à bord, pourvus de deux gaines en polyéthylène gris, reliées entre elles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur
- 100 % étanche à l'oxygène
- Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)
- Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques
Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)
- Amortit le bruit
- Grande résistance à la pression et à la température
- Peu de perte de pression
- Aussi léger qu'un tube en matière synthétique
- Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme
- Economie de raccords importante
- Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc
Système Combi composé de deux tuyaux PE-Xc/AL/PE-Xc, pourvus de deux gaines en polyéthylène, reliées entre elles au moyen de fixations intermédiaires perforées
- Maintien des gaines ensemble
- Finition parfaite de l'installation
- Permet la distribution de l'eau chaude et de l'eau froide en une seule fois
Fixations intermédiaires perforées
- Permettent de désolidariser facilement les gaines lorsque les travaux d'installation l'exigent
Une des deux gaines est pourvue d'une ligne rouge continue
- Facilite le repérage visuel de l'eau chaude
Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/10-1608 du CSTB
Ne jamais découper le film de protection du tube avec un cutter sous risque de l'endommager
10 ans garantie pour le systèmeAlimentation eau chaude et froide sanitaire
Chauffage au sol
Circuit de chauffage pour radiateur
Pose en apparent ou masqués
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!