Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tube multicouche Combi Pré-isolé
Tube multicouche Combi Pré-isolé - 1
Tube multicouche Combi Pré-isolé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tube multicouche Combi Pré-isolé

Deux tubes multicouches de haute qualité, pourvus de deux gaines isolantes de 6 mm en mousse de polyéthylène de couleurs rouge et bleu
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
Système Combi Pré-isolé composé de deux tuyaux PE-Xc/AL/PE-Xc, pourvus de deux gaines en mousse de Polyéthylène collées entre elles


  • Isolation des tubes évitant la formation de condensation

  • Finition parfaite de l'installation

  • Permet la distribution de l'eau chaude et de l'eau froide en une seule fois

Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100 % étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

  • Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme

  • Economie de raccords importante

  • Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Couleurs bleu et rouge pour un repérage simple


  • Facilite le repérage visuel de l'eau chaude et de l'eau froide