Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau annelé solaire en acier inoxydable
Pré-isolé avec toile solaire flexen® avec câble de capteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance à la chaleur jusqu'à +220 °C
- Matériau de construction de classe B1 = ignifuge
- La perte de chaleur correspond aux deux canalisations installées individuellement, isolées à 100 % conformément à la loi allemande relative à l'énergie des bâtiments (GEG)
- L'isolation flexible peut également être adaptée aux conditions d'installation difficiles
- Pliable à la main, mais reste rigide et résistant à la torsion
- Raccord facile et sûr avec connexions à vis ou dispositif de formage
- Doté à la livraison d'un écrou-raccord à une extrémité
- Pellicule extérieure résistante à la déchirure et aux UV
- Sur rouleaux (jusqu'à 40 m). Peut être raccourci à des longueurs individuelles pour moins de gaspillage
Pour la tuyauterie des installations solaires thermiques en intérieur et en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!