Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau de remplissage pour entonnoirs en plastique
Tuyau de vidange en plastique flexible adapté aux entonnoirs 08914102 et 08914104
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tube flexible, ∅ 38 mm, longueur 330 mm, avec filetage
- Adapté au contact alimentaire
- Matériau : HD-PE
- Structure robuste, ne casse pas
- Goulotte de sortie : ∅ 1,2 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!