Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206 - 1
Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou UNS 104 conforme à la norme DIN EN 206

Clou universel avec rondelle pour matériau support en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Indication

Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.

Article ni repris, ni échangé.