Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur en T Pour les véhicules utilitaires

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur en T Pour les véhicules utilitaires

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles



Risques de fuite réduits


En raison du nombre réduit de composants



Conception en laiton anticorrosion



Economique


Grâce à des temps d'installation et de réparation réduits



Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE



Médium de fonctionnement :


Air comprimé



Pression de fonctionnement maximum :


Conforme DIN 74324



Température de fonctionnement :


-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air)



Flexibles :


Conforme à la norme DIN 74324



Matière :


  • Corps du connecteur : Laiton

  • Manchon de renfort de tuyau : Laiton nickelé

  • Bague de serrage par tension multi-branche : Laiton nickelé

  • Joint torique : Buna N (faible en nitrile)
Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.

  • Connecteurs à vis conformes à DIN 74324

  • Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du Ministère des transports américain (DOT FMVSS 106) et de la Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et homologués pour une utilisation dans les systèmes de freinage pneumatiques

  • sur les véhicules utilitaires
Article ni repris, ni échangé.