Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 1
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 2
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 3
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 4
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 5
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 6
Raccord à vis enfichable avec bague de serrage - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord à vis enfichable avec bague de serrage

Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré

  • Pas d'outil spécial requis

  • Résistance thermique jusqu'à +200°C
Article ni repris, ni échangé.