Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Union rapide à vis avec pièce de raccord
Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau annelé en acier inoxydable à d'autres types de tuyaux, systèmes et appareils.
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
- Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré
- Pas d'outil spécial requis
- Résistance thermique jusqu'à +200 °C
A fixer aux raccords à vis des bagues de serrage et de coupe
Pour des pressions jusqu'à 10 bar et des températures jusqu'à +200 °C (extrémité du tuyau annelé) dans les applications suivantes :
- Installations solaires et de chauffage
- Installations d'eau potable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!