Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Union rapide à vis avec filetage femelle
Raccord étanche métallique à visser pour le raccordement simple d'un tuyau cannelé en acier inoxydable vers d' autres types de tuyaux, systèmes et appareils.
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
- Grâce à sa protection anti-dérapante, le tuyau annelé en acier inoxydable maintient sa position une fois inséré
- Pas d'outil spécial requis
- Résistance thermique jusqu'à +200 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!