Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 1
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 2
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 3
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 4
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 5
Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension complète Soft-close Dynapro

Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
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
  • Combine la fonction Tipmatic et l'amortissement Soft-close

  • Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids

  • Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture

  • Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion légère pour déclencher le système

  • La fermeture en force ou la pression complète en position d'origine tend et réactive à nouveau l'unité Tipmatic Soft-close

  • Vaste zone de déclenchement grâce à la barre de synchronisation

  • Facile à installer sans outils

  • Décalage de l'écartement avant -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.