Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 galvanisé à chaud
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le rail de montage C VARIFIX 41/22 galvanisé à chaud est une solution polyvalente pour les fixations dans le secteur de la construction
- La conception robuste et la surface galvanisée à chaud de ce rail de montage offrent une résistance élevée et une excellente résistance à la corrosion
- Le rail assure donc une durabilité à long terme dans les environnements exigeants
- Idéal pour l'installation de tuyaux, de conduits de câbles, de systèmes de ventilation et diverses applications dans le secteur de la construction à l'intérieur comme à l'extérieur
- La grande qualité et la durabilité du produit en font une solution économique pour une très large gamme d'exigences de fixation
Le rail de montage en C VARIFIX® 41/22 galvanisé à chaud est idéal pour la fixation de tuyaux, de conduits de câbles et de systèmes de ventilation dans le secteur de la construction. Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, où une résistance élevée et une protection anticorrosion sont requises.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!