Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/86
Profil en C avec diverses options de montage et nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pas de motif de trou décalé, pas de soudures sujettes à la rouille grâce à la géométrie spéciale avec rivetage
- Grâce aux dents perforées, le matériau reste mieux en place et peut résister à des forces plus fortes sans glissement
- Bouchon d'extrémité vendus séparément pour une apparence soignée sans angles tranchants
- Les rails peuvent être facilement alignés en utilisant les repères à l'échelle sur le côté.
- Eléments d'insonorisation adaptés à chaque taille de rail
- Résiste à des charges élevées grâce à des sections transversales de profilés optimales et un cordon de soudure continu
- Options de montage supplémentaires en dérivation horizontale ou verticale en insérant un profil 41/22- ou 41/41-C, pour les profils doubles avec trou débouchant
- Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour une installation en extérieur, utiliser notre gamme en acier inoxydable ou galvanisé à chaud (hdg)
- Les calculs comprenant l'analyse structurelle et la disposition des ancrages sont effectués à l'aide du logiciel Varifix
- Nos produits bénéficiant d'une certification "Cradle to Cradle" préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, p. ex. en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Système coupe-feu et protection contre l'incendie :
rapport d'assistance technique du MFPA Leipzig no GS 3.2/15-129-2
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!