Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z - 1
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z - 2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme Z - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z

WN1412, acier inoxydable A2, non allié pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevée



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord à vis sécurisé