Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
VIS WÜPLAST TF inox A2 Pozidriv WN 1413 WN 1413, acier austénitique A2
VIS WÜPLAST TF inox A2 Pozidriv WN 1413 WN 1413, acier austénitique A2 - 1
VIS WÜPLAST TF inox A2 Pozidriv WN 1413 WN 1413, acier austénitique A2 - 2
VIS WÜPLAST TF inox A2 Pozidriv WN 1413 WN 1413, acier austénitique A2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VIS WÜPLAST TF inox A2 Pozidriv WN 1413 WN 1413, acier austénitique A2

Pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevées



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance à la corrosion élevée
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.